Motion
C5-45TUI-36SB
Rodillo de canalización de impacto desigual: clasificación CEMA C, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #04026025
No. Fabricante C5-45TUI-36SB
Precio1,096.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización de impacto desigual: clasificación CEMA C, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #04026025
No. Fabricante C5-45TUI-36SB
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
Precio1,096.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Longitud total
    47-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    83.03 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto desigual del depósito
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-45TUI-36SB 54C24W UNEQ IMP TR. IDL
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good