Motion
C5-20TESA-18SBWB

PRECISION PULLEY & IDLER
C5-20TESA-18SBWB

Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA C, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 18 pulg.
Artículo MI #04026034
No. Fabricante C5-20TESA-18SBWB
Price$1,298.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRECISION PULLEY & IDLER
C5-20TESA-18SBWB

Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA C, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 18 pulg.
Artículo MI #04026034
No. Fabricante C5-20TESA-18SBWB
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
Price$1,298.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    20 °
  • Belt Width  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    20-11/16 pulg.
  • Longitud total
    29 pulg.
  • Roll Diameter  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    11-7/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    6-3/4 pulg.
  • Peso
    97.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro de autoalineador igual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C520TESA18SBWB SA TRGHING IDL-WB
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes