Motion
C6-10VRI-30SB-4
Rodillo de retorno en V con impacto de 10 grados: clasificación CEMA, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #04026098
No. Fabricante C6-10VRI-30SB-4
Price$1,109.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno en V con impacto de 10 grados: clasificación CEMA, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #04026098
No. Fabricante C6-10VRI-30SB-4
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
Price$1,109.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    10 °
  • Belt Width  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    33-1/16 pulg.
  • Longitud total
    41 pulg.
  • Roll Diameter  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    13-5/8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    16.19 pulg.
  • Peso
    56.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    10-1/2 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    10 °
  • Tipo de rodillo
    Disco de goma V-Return
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-10VRI-30SB-4 W/4.5DROP 10DEG IMPVRETU
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes