Motion
C6-35TET-30SB
Ralentí de canalización de transición - Clasificación CEMA C, Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 6 pulg., 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026204
No. Fabricante C6-35TET-30SB
Precio1,486.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de canalización de transición - Clasificación CEMA C, Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 6 pulg., 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026204
No. Fabricante C6-35TET-30SB
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
Precio1,486.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    100.30 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Transición igual del depósito
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-35TET-30SB TRANSICIÓN DE TRACCIÓN IDL
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes