Motion
C6-35TUI-60SB
Rodillo de canalización de impacto desigual: clasificación CEMA C, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #04026227
No. Fabricante C6-35TUI-60SB
Precio1,705.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización de impacto desigual: clasificación CEMA C, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #04026227
No. Fabricante C6-35TUI-60SB
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
Precio1,705.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    56-13/16 pulg.
  • Longitud total
    71-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    15-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    38.88 pulg.
  • Peso
    149.00 lb
  • Longitud del rollo ancho
    9-5/8 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto desigual del depósito
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-35TUI-60SB UNEQ IMP TR. IDL FL36C30W
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle