Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Cinturón Ancho36 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje45 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo31-1/4 pulg.
- Longitud total47-1/2 pulg.
- Rollo Diámetro6 pulg.
- Altura del rodillo18-1/16 pulg.
- Longitud del rodillo11-3/4 pulg.
- Peso94.61 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje9-1/2 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA C
- Rollo de extremo Incline45 °
- Tipo de rodilloImpacto igual de pronunciado del carro
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Material de la carcasaTubos de acero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
- Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
- Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
- Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación