Motion
C6-45TUI-30SB
Rodillo de canalización de impacto desigual: clasificación CEMA C, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #04026257
No. Fabricante C6-45TUI-30SB
Precio1,087.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización de impacto desigual: clasificación CEMA C, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #04026257
No. Fabricante C6-45TUI-30SB
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
Precio1,087.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Longitud total
    41-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    83.83 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto desigual del depósito
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-45TUI-30SB UNEQ IMP TR. IDL 42C24W
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle