Motion
C6-35TESA-18SBWB

PRECISION PULLEY & IDLER
C6-35TESA-18SBWB

Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA C, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 18 pulg.
Artículo MI #04026275
No. Fabricante C6-35TESA-18SBWB
Precio1,355.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRECISION PULLEY & IDLER
C6-35TESA-18SBWB

Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA C, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 18 pulg.
Artículo MI #04026275
No. Fabricante C6-35TESA-18SBWB
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
Precio1,355.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    18-1/4 pulg.
  • Longitud total
    29 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    13-9/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    6-3/4 pulg.
  • Peso
    109.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro de autoalineador igual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C635TESA18SBWB SA TRGHING IDL-WB
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle