Motion
C6-35TESA-48SBWB

PRECISION PULLEY & IDLER
C6-35TESA-48SBWB

Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA C, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04026280
No. Fabricante C6-35TESA-48SBWB
Price$1,731.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRECISION PULLEY & IDLER
C6-35TESA-48SBWB

Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA C, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04026280
No. Fabricante C6-35TESA-48SBWB
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
Price$1,731.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    35 °
  • Belt Width  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    46-15/16 pulg.
  • Longitud total
    59 pulg.
  • Roll Diameter  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    20-3/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17-5/8 pulg.
  • Peso
    192.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro de autoalineador igual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C635TESA48SBWB SA TRGHING IDL-WB
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes