Motion
HC6-20TE-18SB
Rodillos transportadores de artesa - Clasificación CEMA C, 20° de ángulo, 6 in de diámetro del rollo, 18 in de ancho de la banda
Artículo MI #04026322
No. Fabricante HC6-20TE-18SB
Precio630.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillos transportadores de artesa - Clasificación CEMA C, 20° de ángulo, 6 in de diámetro del rollo, 18 in de ancho de la banda
Artículo MI #04026322
No. Fabricante HC6-20TE-18SB
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
Precio630.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    20-3/8 pulg.
  • Longitud total
    29 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    11-3/8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    6.75 pulg.
  • Peso
    57.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HC6-20TE-18SB 1/4 POLEA GUÍA DE ARRASTRE DE PARED
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle