Motion
MA15-36
Racor de base estrecha Marco® igual a ralentí - Ángulo de 20 °, Diámetro de rollo de 4-1/2 pulg., Ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #04026372
No. Fabricante MA15-36
Precio1,176.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racor de base estrecha Marco® igual a ralentí - Ángulo de 20 °, Diámetro de rollo de 4-1/2 pulg., Ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #04026372
No. Fabricante MA15-36
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
Precio1,176.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    42-1/2 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    36-1/2 pulg.
  • Longitud total
    44-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    11-5/8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    12-1/2 pulg.
  • Peso
    52.38 lb
  • Longitud del rollo ancho
    12-1/2 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro de base estrecha igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
MA15-36 MARCO A UNA POLEA GUÍA DE ARRASTRE 36
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle