Motion
MD15-16
Rodillo de canalización Marco - Ángulo de 20 °, 4-1/2 pulg. de diámetro de rodillo, 16 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026381
No. Fabricante MD15-16
Precio968.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización Marco - Ángulo de 20 °, 4-1/2 pulg. de diámetro de rodillo, 16 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026381
No. Fabricante MD15-16
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
Precio968.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    16 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    21-3/4 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    16-1/4 pulg.
  • Longitud total
    21-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    6-5/8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    6.50 pulg.
  • Peso
    28.34 lb
  • Longitud del rollo ancho
    5 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    7-5/16 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
MD15-16 MARCO DLH 20DEG 16 TRGH IDL

También puede gustarle