Motion
MD15R-18
Rodillo de retorno de baja altura Marco® - 4-1/2 in de diámetro de rollo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #04026398
No. Fabricante MD15R-18
Precio301.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de baja altura Marco® - 4-1/2 in de diámetro de rollo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #04026398
No. Fabricante MD15R-18
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
Precio301.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    22-1/2 pulg.
  • Longitud total
    28-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    22-1/2 pulg.
  • Peso
    15.13 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
MD15R-18 RODILLO DE RETORNO MARCO STY D 18
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle