Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo35 °
- Cinturón Ancho36 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje41-3/4 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo33-1/2 pulg.
- Longitud total41-3/4 pulg.
- Rollo Diámetro4-1/2 pulg.
- Altura del rodillo12-1/16 pulg.
- Longitud del rodillo12.50 pulg.
- Peso48.75 lb
- Longitud del rollo ancho12-1/2 pulg.
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje7-5/16 pulg.
Detalles
- Rollo de extremo Incline35 °
- Tipo de rodilloMARCO
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación