Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo35 °
- Cinturón Ancho30 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje35-3/4 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo28-1/4 pulg.
- Longitud total35-3/4 pulg.
- Rollo Diámetro4-1/2 pulg.
- Altura del rodillo10-15/16 pulg.
- Longitud del rodillo10.50 pulg.
- Peso44.97 lb
- Longitud del rollo ancho10-1/2 pulg.
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje7-5/16 pulg.
Detalles
- Rollo de extremo Incline35 °
- Tipo de rodilloMARCO
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
MD1534M-30 MARCO DLH 35DEG 30 IMP TR IDL