Motion
MD1534M-42
Rodillo de canalización Marco Impact - Ángulo de 35 °, 4-1/2 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026415
No. Fabricante MD1534M-42
Precio2,273.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización Marco Impact - Ángulo de 35 °, 4-1/2 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026415
No. Fabricante MD1534M-42
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
Precio2,273.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    47-3/4 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    38-3/4 pulg.
  • Longitud total
    47-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    13-5/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    14.50 pulg.
  • Peso
    64.02 lb
  • Longitud del rollo ancho
    14-1/2 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    7-5/16 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
MD1534M-42 MARCO DLH 35DEG 42 IMP TR IDL

También puede gustarle