Motion
M15-16
Mochila Marco® igual a ralentí - Ángulo de 20 °, Diámetro del rodillo de 4-1/2 pulg., 16 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026417
No. Fabricante M15-16
Precio932.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mochila Marco® igual a ralentí - Ángulo de 20 °, Diámetro del rodillo de 4-1/2 pulg., 16 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026417
No. Fabricante M15-16
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
Precio932.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    16 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    25 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    16-3/8 pulg.
  • Longitud total
    27 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    9 pulg.
  • Longitud del rodillo
    6-1/2 pulg.
  • Peso
    31.07 lb
  • Longitud del rollo ancho
    5 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M15-16 MARCO ESTÁNDAR 20DEG 16 VIRAJE INACTIVO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle