Especificaciones
Dimensions
- Belt Width28 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje37 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo32-1/2 pulg.
- Longitud total38-5/8 pulg.
- Roll Diameter4-1/2 pulg.
- Longitud del rodillo32.50 pulg.
- Peso19.02 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje6 pulg.
Details
- Tipo de rodilloMARCO
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Material de la carcasaTubos de acero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
M15FS-28 ROLLO PLANO MARCO CON CONJUNTO COMPLETO 28"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature