Motion
M15FS-48
Rodillo de transporte plano Marco - 4-1/2 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04026440
No. Fabricante M15FS-48
Precio480.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de transporte plano Marco - 4-1/2 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04026440
No. Fabricante M15FS-48
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
Precio480.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    52-1/2 pulg.
  • Longitud total
    58-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    52.50 pulg.
  • Peso
    28.02 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M15FS-48 ROLLO PLANO MARCO CON CONJUNTO COMPLETO 48"