Motion
M15M-24
Rodillo de canalización Marco Impact - Ángulo de 20 °, 4-1/2 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026445
No. Fabricante M15M-24
Precio1,801.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización Marco Impact - Ángulo de 20 °, 4-1/2 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026445
No. Fabricante M15M-24
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
Precio1,801.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    25 pulg.
  • Longitud total
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    10-1/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    8.50 pulg.
  • Peso
    43.71 lb
  • Longitud del rollo ancho
    8-1/2 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M15M-24 MARCO ESTÁNDAR 20DEG 24 IMP TR IDL

También puede gustarle