Motion
M15P-36
Rodillo de canalización Marco - Ángulo de 20 °, 4-1/2 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026451
No. Fabricante M15P-36
Precio1,262.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización Marco - Ángulo de 20 °, 4-1/2 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026451
No. Fabricante M15P-36
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
Precio1,262.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    37-1/4 pulg.
  • Longitud total
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    9-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    24.50 pulg.
  • Peso
    52.62 lb
  • Longitud del rollo ancho
    6-1/2 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M15P-36 MARCO PICKING 20DEG 36 TR IDL

También puede gustarle