Motion
M15R-16
Rodillo de retorno Marco - 4-1/2 in de diámetro de rodillo, 16 in de ancho de banda
Artículo MI #04026454
No. Fabricante M15R-16
Precio294.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno Marco - 4-1/2 in de diámetro de rodillo, 16 in de ancho de banda
Artículo MI #04026454
No. Fabricante M15R-16
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
Precio294.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    16 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    25 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    20-1/2 pulg.
  • Longitud total
    26-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    20.50 pulg.
  • Peso
    15.20 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M15R-16 RODILLO DE RETORNO ESTÁNDAR MARCO 16