Motion
M15RM-14
Rodillo de retorno de disco de caucho Marco® - 4-1/2 in de diámetro de rodillo, 14 in de ancho de banda
Artículo MI #04026458
No. Fabricante M15RM-14
Precio478.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de disco de caucho Marco® - 4-1/2 in de diámetro de rodillo, 14 in de ancho de banda
Artículo MI #04026458
No. Fabricante M15RM-14
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
Precio478.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    14 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    23 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    18-1/2 pulg.
  • Longitud total
    24-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13 pulg.
  • Peso
    16.91 lb

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Disco de goma de retorno
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M15RM-14 RODILLO RTRN DE DISCO DE GOMA MARCO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

You May Also Like