Motion
M1534-36
Mochila Marco® igual a ralentí - Ángulo de 35 °, Diámetro del rodillo de 4-1/2 pulg., 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026469
No. Fabricante M1534-36
Precio1,176.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mochila Marco® igual a ralentí - Ángulo de 35 °, Diámetro del rodillo de 4-1/2 pulg., 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026469
No. Fabricante M1534-36
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
Precio1,176.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    33-3/8 pulg.
  • Longitud total
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    14-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    12-1/2 pulg.
  • Peso
    56.42 lb
  • Longitud del rollo ancho
    12-1/2 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M1534-36 MARCO 35DEG 36 RALENTÍ INTERMEDIO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle