Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo35 °
- Cinturón Ancho18 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje27 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo17-1/2 pulg.
- Longitud total29 pulg.
- Rollo Diámetro4-1/2 pulg.
- Altura del rodillo11-1/8 pulg.
- Longitud del rodillo6.50 pulg.
- Peso33.20 lb
- Longitud del rollo ancho6-1/2 pulg.
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje8-1/2 pulg.
Detalles
- Rollo de extremo Incline35 °
- Tipo de rodilloMARCO
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
M1534M-18 MARCO 35DEG 18 IMP TR IDL