Motion
M1535-30
Rodillo de canalización desigual Marco - Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 4-1/2 pulg., Ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #04026479
No. Fabricante M1535-30
Precio889.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización desigual Marco - Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 4-1/2 pulg., Ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #04026479
No. Fabricante M1535-30
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
Precio889.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    30-3/4 pulg.
  • Longitud total
    41 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    12-1/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    16.50 pulg.
  • Peso
    45.89 lb
  • Longitud del rollo ancho
    8-1/2 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M1535-30 MARCO 35DEG TU 30 TRGH IDL

También puede gustarle