Motion
M1535-36
Rodillo de canalización desigual Marco - Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 4-1/2 pulg., Ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #04026480
No. Fabricante M1535-36
Precio1,176.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización desigual Marco - Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 4-1/2 pulg., Ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #04026480
No. Fabricante M1535-36
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
Precio1,176.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    36-3/4 pulg.
  • Longitud total
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    12-1/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    22.50 pulg.
  • Peso
    55.86 lb
  • Longitud del rollo ancho
    8-1/2 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M1535-36 MARCO 35DEG TU 36 TRGH IDL

También puede gustarle