Motion
M1535M-24
Rodillo para canalización de impacto desigual Marco - Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 4-1/2 in, Ancho de banda de 24 in
Artículo MI #04026483
No. Fabricante M1535M-24
Precio1,801.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo para canalización de impacto desigual Marco - Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 4-1/2 in, Ancho de banda de 24 in
Artículo MI #04026483
No. Fabricante M1535M-24
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
Precio1,801.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    24-3/4 pulg.
  • Longitud total
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    12-1/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    10.50 pulg.
  • Peso
    46.66 lb
  • Longitud del rollo ancho
    8-1/2 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M1535M-24 MARCO 35DEG TUI 24 TRGH IDL

You May Also Like