Motion
D6-35TEI-18SB
Ralentí de igual impacto de canalización - CEMA D, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 18 pulg.
Artículo MI #04026580
No. Fabricante D6-35TEI-18SB
Precio870.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de igual impacto de canalización - CEMA D, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 18 pulg.
Artículo MI #04026580
No. Fabricante D6-35TEI-18SB
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
Precio870.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    62.89 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-35TEI-18SB ALTERACIÓN DE LA APRIETE DE IMPACTO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes