Motion
D5-CIR-60SB
Rodillo de retorno de inserción de canal - Clasificación CEMA D, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 60 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026616
No. Fabricante D5-CIR-60SB
Precio454.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de inserción de canal - Clasificación CEMA D, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 60 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026616
No. Fabricante D5-CIR-60SB
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
Precio454.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    60.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Retorno de entrada de canal al ralentí
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE RETORNO DE ENTRADA DE D5-CIR-60SB CANALES
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle