Motion
D5-F-18SB
Rodillo de transporte plano - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #04026618
No. Fabricante D5-F-18SB
Precio267.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de transporte plano - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #04026618
No. Fabricante D5-F-18SB
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
Precio267.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    26.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-F-18SB TRANSPORTISTAS DE PLANOS
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de la contaminación

También puede gustarle