Motion
D5-R-66SB
Rodillo de retorno - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 66 in de ancho de banda
Artículo MI #04026664
No. Fabricante D5-R-66SB
Precio428.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 66 in de ancho de banda
Artículo MI #04026664
No. Fabricante D5-R-66SB
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
Precio428.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    66 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    66.69 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-R-66SB ALENTADOR DE DEVOLUCIÓN
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

You May Also Like