Motion
D5-RSA-54SB-1
Rodillo de retorno autoalineable - Clasificación CEMA D, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026705
No. Fabricante D5-RSA-54SB-1
Precio1,479.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno autoalineable - Clasificación CEMA D, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026705
No. Fabricante D5-RSA-54SB-1
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
Precio1,479.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    57-3/8 pulg.
  • Longitud total
    65 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    57.38 pulg.
  • Peso
    186.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-RSA-54SB-1 1 1/2 SA DEVOLUCIÓN IDL
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

You May Also Like