Motion
D6-CIR-36SB
Rodillo de retorno de inserción de canal - Clasificación CEMA D, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026710
No. Fabricante D6-CIR-36SB
Precio292.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de inserción de canal - Clasificación CEMA D, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026710
No. Fabricante D6-CIR-36SB
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
Precio292.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    46.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Retorno de entrada de canal al ralentí
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE RETORNO DE ENTRADA DE D6-CIR-36SB CANALES
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes