Motion
D5-10VR-48SB-7
Rodillo de retorno en V de 10 grados: clasificación CEMA D, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04027122
No. Fabricante D5-10VR-48SB-7
Price$1,128.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno en V de 10 grados: clasificación CEMA D, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04027122
No. Fabricante D5-10VR-48SB-7
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
Price$1,128.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    10 °
  • Belt Width  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    51-7/16 pulg.
  • Longitud total
    59 pulg.
  • Roll Diameter  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    17-3/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    25.88 pulg.
  • Peso
    83.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    10-1/2 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • End Roll Incline  
    10 °
  • Tipo de rodillo
    V-Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-10VR-48SB-7 W/7.0DROP V48 10DEG V-RET
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes