Motion
D5-15IVR-48SB-4
Rodillo de retorno en V invertido de 15 grados: clasificación CEMA D, ángulo de 15 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04027144
No. Fabricante D5-15IVR-48SB-4
Precio1,551.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno en V invertido de 15 grados: clasificación CEMA D, ángulo de 15 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04027144
No. Fabricante D5-15IVR-48SB-4
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
Precio1,551.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    15 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    50-5/8 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    57 pulg.
  • Longitud total
    59-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    9-3/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    25.84 pulg.
  • Peso
    99.24 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    15 °
  • Tipo de rodillo
    V-Return invertido
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-15IVR-48SB-4 W/4.5DROP 15DEG IVR IDL
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle