Motion
D5-35CIT-42SB
Rodillo de canal de inserción - Clasificación CEMA D, Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 5 pulg., Ancho de banda de 42 pulg.
Artículo MI #04027241
No. Fabricante D5-35CIT-42SB
Precio796.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canal de inserción - Clasificación CEMA D, Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 5 pulg., Ancho de banda de 42 pulg.
Artículo MI #04027241
No. Fabricante D5-35CIT-42SB
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
Precio796.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    77.61 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de canal de inserción
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-35CIT-42SB 54CIT36CITW CI TR IDLER
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle