Motion
D5-45TEI-24SBWB
Ralentí de igual impacto de canalización - CEMA D, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #04027355
No. Fabricante D5-45TEI-24SBWB
Precio1,096.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de igual impacto de canalización - CEMA D, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #04027355
No. Fabricante D5-45TEI-24SBWB
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
Precio1,096.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    22-3/8 pulg.
  • Longitud total
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    14-9/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    7-7/16 pulg.
  • Peso
    79.07 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-45TEI-24SBWB POLEA GUÍA DE ARRASTRE DE IMPACTO-WB
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle