Motion
D5-45TESA-72SBWB

Precision Pulley & Idler
D5-45TESA-72SBWB

Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA D, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 72 pulg.
Artículo MI #04027418
No. Fabricante D5-45TESA-72SBWB
Precio2,473.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Precision Pulley & Idler
D5-45TESA-72SBWB

Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA D, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 72 pulg.
Artículo MI #04027418
No. Fabricante D5-45TESA-72SBWB
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
Precio2,473.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Cinturón Ancho  
    72 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    81 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    73-3/16 pulg.
  • Longitud total
    83 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    18-3/8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    26 pulg.
  • Peso
    280.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Carro de autoalineador igual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D545TESA72SBWB SA TRGHING IDL-WB
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle