Motion
D6-10VR-60SB-4
Rodillo de retorno en V de 10 grados: clasificación CEMA D, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #04027451
No. Fabricante D6-10VR-60SB-4
Precio1,186.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno en V de 10 grados: clasificación CEMA D, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #04027451
No. Fabricante D6-10VR-60SB-4
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
Precio1,186.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    10 °
  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    63-7/16 pulg.
  • Longitud total
    71 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    31.94 pulg.
  • Peso
    120.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    10-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    10 °
  • Tipo de rodillo
    V-Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-10VR-60SB-4 W/4.5DROP V60 10DEG V-RET
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle