Motion
D6-20TU-48SB
Ralentí de canalización desigual: clasificación CEMA D, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04027541
No. Fabricante D6-20TU-48SB
Price$701.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de canalización desigual: clasificación CEMA D, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04027541
No. Fabricante D6-20TU-48SB
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
Su precio$701.68/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    20 °
  • Belt Width  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    50-9/16 pulg.
  • Longitud total
    59-1/2 pulg.
  • Roll Diameter  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    11-7/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Peso
    92.00 lb
  • Longitud del rollo ancho
    5-7/16 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9-1/2 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro desigual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-20TU-48SB FL36C14W UNEQ ALENTADOR DE TRACCIÓN
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes