Motion
D6-20TUI-54SB
Ralentí de canalización de impacto desigual: clasificación CEMA D, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #04027550
No. Fabricante D6-20TUI-54SB
Precio1,692.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de canalización de impacto desigual: clasificación CEMA D, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #04027550
No. Fabricante D6-20TUI-54SB
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
Precio1,692.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    55-1/8 pulg.
  • Longitud total
    65-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    11-9/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    43.88 pulg.
  • Peso
    152.00 lb
  • Longitud del rollo ancho
    3-15/16 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    10-15/16 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto desigual del depósito
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-20TUI-54SB FL42C14W UNEQ IMP TR. IDL
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle