Motion
D6-35TET-24SB
Rodillo de conducción de transición - CEMA D, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #04027586
No. Fabricante D6-35TET-24SB
Price$1,685.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de conducción de transición - CEMA D, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #04027586
No. Fabricante D6-35TET-24SB
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
Price$1,685.79/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    35 °
  • Belt Width  
    24 in
  • Roll Diameter  
    6 in
  • Peso
    93.90 lb

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • End Roll Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Transición igual del depósito
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-35TET-24SB RALENTÍ DE ARRASTRE DE TRANSICIÓN
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes