Motion
PD5-20TE-42SBWB
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA D, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04027776
No. Fabricante PD5-20TE-42SBWB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA D, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04027776
No. Fabricante PD5-20TE-42SBWB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    45-3/4 pulg.
  • Longitud total
    53-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    14-7/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    15-7/16 pulg.
  • Peso
    89.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
PD5-20TE-42SBWB PROYECTO DE RALENTÍ DE ARRASTRE-WB
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes