Motion
E6-10VR-90SB-7
Rodillo de retorno en V de 10 grados: clasificación CEMA E, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 90 pulg.
Artículo MI #04027968
No. Fabricante E6-10VR-90SB-7
Precio1,939.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno en V de 10 grados: clasificación CEMA E, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 90 pulg.
Artículo MI #04027968
No. Fabricante E6-10VR-90SB-7
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
Precio1,939.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    10 °
  • Cinturón Ancho  
    90 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    99 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    92-9/16 pulg.
  • Longitud total
    102-3/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    23-7/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    46.38 pulg.
  • Peso
    255.06 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    10 °
  • Tipo de rodillo
    V-Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-10VR-90SB-7 W/7.0DROP V90 10DEG V-RET
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron