Motion
E6-35TE-84SB
Ralentí de canalización igual: clasificación CEMA E, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 84 pulg.
Artículo MI #04028021
No. Fabricante E6-35TE-84SB
Precio2,136.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de canalización igual: clasificación CEMA E, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 84 pulg.
Artículo MI #04028021
No. Fabricante E6-35TE-84SB
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
Precio2,136.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    84 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    93 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    79-9/16 pulg.
  • Longitud total
    97-1/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    28-13/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    29-3/4 pulg.
  • Peso
    314.08 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    14-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-35TE-84SB ALENTADOR DE APRIETE
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"