Motion
E7P-FRD-72SB
Rodillo de transporte de disco de caucho: clasificación CEMA E, 7 in de diámetro de rollo, 72 in de ancho de banda
Artículo MI #04028162
No. Fabricante E7P-FRD-72SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de transporte de disco de caucho: clasificación CEMA E, 7 in de diámetro de rollo, 72 in de ancho de banda
Artículo MI #04028162
No. Fabricante E7P-FRD-72SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    72 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    81 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    76 pulg.
  • Longitud total
    83 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    76 pulg.
  • Peso
    195.45 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Soporte de disco de goma plano
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-FRD-72SB POLEA GUÍA DE SOPORTE PLANO DE IMPACTO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle