Motion
E7-R-36SB
Rodillo de retorno - Clasificación CEMA E, 7 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #04028166
No. Fabricante E7-R-36SB
Price$747.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno - Clasificación CEMA E, 7 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #04028166
No. Fabricante E7-R-36SB
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
Price$747.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Belt Width  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    40 pulg.
  • Longitud total
    48-1/2 pulg.
  • Roll Diameter  
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    40 pulg.
  • Peso
    86.41 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-R-36SB ALENTADOR DE DEVOLUCIÓN
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes