Motion
E7-RRDSA-48SBWB
Rodillo de retorno autoalineable de disco de caucho - Clasificación CEMA E, 7 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04028210
No. Fabricante E7-RRDSA-48SBWB
Precio2,266.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno autoalineable de disco de caucho - Clasificación CEMA E, 7 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04028210
No. Fabricante E7-RRDSA-48SBWB
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
Precio2,266.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    52 pulg.
  • Longitud total
    62-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    7 pulg.
  • Altura del rodillo
    17-13/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    52 pulg.
  • Peso
    331.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    16 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-RRDSA-48SBWB SA RETORNO DE DISCO DE GOMA-WB
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de la contaminación

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good