Especificaciones
Dimensions
- Ángulo20 °
- Belt Width66 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje75 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo69-3/4 pulg.
- Longitud total79-3/8 pulg.
- Roll Diameter7 pulg.
- Altura del rodillo14-3/4 pulg.
- Longitud del rodillo53.75 pulg.
- Peso313.22 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje12 pulg.
Details
- Calificación CEMACEMA E
- End Roll Incline20 °
- Tipo de rodilloImpacto desigual del depósito
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
E7-20TUI-66SB TU66TUW36 IDL TR IMP UNEQ
- Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
- Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
- Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
- Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature